Rosette
Rosette Aluminium blank Form 4
ROS-DIN17670-ALU-5,0X11,0X2,4
Art.-Nr. 04574115
EAN 4062855116318
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Rosetten werden als Unterlage zu den verschiedenen Senkschrauben verwendet. Sie dienen als Unterlegscheiben, Zentrierungen und vor allem als Druckausgleich auf die zu befestigenden Teile, besonders wenn es sich um weiche Materialien wie Holz, Plastik, Leder usw. handelt.
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 11,0 mm |
Höhe (h1) | 2,4 mm |
Normen | DIN 17670 |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Blank |