Rosetten-Ganitur Verona
Rosetten-Garnitur Verona
TD-MS-VERONA-R-BB-MS-CHR
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC und Badtüren.
- Material: Messing
- Lagerung: Federlager
- Befestigung: Durchgehend mit metrischen Schrauben
- Türblastärke: von 38 bis 42 mm
- Spielfreie Verbindung zwischen Drücker und Bewegungselement in der Rosette
- Freie Winkelbewegung: ≤ 1 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Lochabstand | 0 mm |
Werkstoff | Messing |
Geeignet für Türstärke min./max. | 38-45 mm |