Rostlöser Rost Off Blue Ice - ROSTLOES-(ROST-OFF-BLUE-ICE)-400ML Rostlöser Rost Off Blue Ice - ROSTLOES-(ROST-OFF-BLUE-ICE)-400ML Rostlöser Rost Off Blue Ice - ROSTLOES-(ROST-OFF-BLUE-ICE)-400ML Rostlöser Rost Off Blue Ice - ROSTLOES-(ROST-OFF-BLUE-ICE)-400ML Rostlöser Rost Off Blue Ice - ROSTLOES-(ROST-OFF-BLUE-ICE)-400ML
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/NC8xntW5eQM

Rostlöser Rost Off Blue Ice - ROSTLOES-(ROST-OFF-BLUE-ICE)-400ML - 1
Rostlöser Rost Off Blue Ice - ROSTLOES-(ROST-OFF-BLUE-ICE)-400ML - 2
Rostlöser Rost Off Blue Ice - ROSTLOES-(ROST-OFF-BLUE-ICE)-400ML - 3
Rostlöser Rost Off Blue Ice - ROSTLOES-(ROST-OFF-BLUE-ICE)-400ML - 4
Rostlöser Rost Off Blue Ice - ROSTLOES-(ROST-OFF-BLUE-ICE)-400ML - 5

Rostlöser Rost Off Blue Ice

Rostlöser Rost Off Blue Ice
ROSTLOES-(ROST-OFF-BLUE-ICE)-400ML

Art.-Nr. 0893241

EAN 4056807636634

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rostlöser Rost Off Blue Ice

Art.-Nr. 0893241
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
Hochwertiger Rostlöser mit Crackeffekt und optischem Kälteindikator

Crackeffekt


  • Durch Abkühlung der Materialoberfläche bis zu –45°C entstehen an den Verbindungsstellen mikrofeine Risse in der Korrosionsschicht, die den Rost aufbrechen und somit ein besseres Eindringen des Wirkstoffes gewährleisten.


Optischer Kälteindikator


  • Bei Abkühlung auf mindestens –5°C verfärbt sich die eingesprühte Stelle blau. Die Verarbeitungstemperatur ist erreicht.


Optimale Rostlösung


  • Rost wird schnell unterwandert und bereits festgefressene Schrauben werden gelockert

  • Extrem angerostete Schraubverbindungen werden zerstörungsfrei gelöst


Optimaler Korrosionsschutz durch Zugabe von Korrosionsschutzadditiven


  • Schützt nachhaltig vor weiterer Korrosionsbildung


Harz- und säurefrei



Silikonfrei



Gummi- und dichtungsverträglich

Hinweis
  • Überschüssiges Material oder Spritzer auf empfindlichen und lackierten Oberflächen sofort entfernen

  • Harz- und säurefrei

  • Silikonfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Zum zerstörungsfreien Lösen von extrem verrosteten und oxydierten Schraubverbindungen bei PKW, LKW, Land- und Baumaschinen, Aggregaten und Geräten.

Anleitung

Grobe Verschmutzungen möglichst entfernen. Dose vor Gebrauch schütteln. Festsitzende Teile (Bolzen) aus kürzester Entfernung direkt einsprühen, bis sich die eingesprühte Stelle blau verfärbt. Bei hartnäckigen Fällen Vorgang wiederholen.

Inhalt

400 ml

Gebinde

Aerosoldose

Temperatureinsatzbereich min.

-10 °C

Temperatureinsatzbereich max.

40 °C

Grundölviskosität Bedingung

bei 40°C

Chemische Basis

Mineralöl

Silikonfrei

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

AOX-frei

Ja

Harzfrei

Ja

Säurefrei

Ja

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen