Rotary hammer drill/demolition hammer BMH 52-BL
HAMDRLCHPNGHAM-EL-(BMH 52-BL)
Ürün no. 07025552
EAN 4068362089770
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V |
Frekans | 50 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 1500 W |
Min./maks. rölanti devri | 110-280 1/min |
Min./maks. darbe hızı | 1000-2400 1/min |
Şaft | SDS-max için uygun |
Darbe enerjisi | 18,8 J |
Betonda min./maks. delme çapı | 12-52 mm |
Betonda tam delik maks. delme çapı | 52 mm |
Makine ağırlığı | 11,5 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |