Rotil pimi çıkartıcı ürün gamı,
BALJNTDOGPT-PRESS 34X63MM
Ürün no. 1952001012
EAN 4250158165304
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çatal genişliği (iç) | 34 mm |
Maks. kavrama aralığı | 63 mm |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Uygun olduğu araç tipi: | Sprinter (2006 sonrası), Movano L1, L2, L3, L4 |
Araç üreticisi için uygun | Mercedes-Benz, Volkswagen, Opel/Vauxhall |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1250,000 g |