Roue à lamelles mixte sur tige pour finition
Roue à lamelles mixte sur tige pour finition
BROSSES TOILE ABR-NYL-40X30X6COMB180/150
Art. N° 0672964318
EAN 4011231553827
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Ponçage à fort pouvoir d'enlèvement
Toiles abrasives supplémentaires entre les textures abrasives
- A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier
- Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée
- Si l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre x largeur x diamètre d'arbre | 40 x 30 x 6 mm |
Couleur | Brun rouge |
Convient pour les matériaux | Acier forgé, Fonte malléable, Fonte grise, Acier C, Acier d'emboutissage, Bande d'acier, Zinc moulé par injection, Métal non ferreux, Cr-Ni et autres aciers inoxydables, Bois |