Roue pneumatique, jante en acier

Roue pneumatique, jante en acier

Art. N° 0695100103

EAN 4053479224718

Prix affichés aux clients après connexion
Roue pneumatique, jante en acier

Art. N° 0695100103
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
Pour brouette de 85/90 litres

400 x 100 mm

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Largeur

95 mm

Longueur

400 mm

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pompe à air au pied

POMPE MANUELLE POUR BROUETTES

Double cylindre
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
Pièces détachées pour ce produit:
Chambre à air pour roue de brouette 85/90 litres pour brouettes de 85/90 litres

AY-REPLTUBE-WHLBW

400 x 100 mm