Rouleau à peindre DW ECONOMY Pour les peintures à dispersion et murales

Rouleau à peindre DW ECONOMY

Art. N° 069303625

EAN 4065746549448

Prix affichés aux clients après connexion
Rouleau à peindre DW ECONOMY Pour les peintures à dispersion et murales

Art. N° 069303625
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
Rouleau à peindre Vestan en polyester à prix économique pour un travail facile

Couverture haute performance


  • Le manchon de rouleau très doux et absorbant permet une bonne absorption de la peinture et un travail rapide
Indication

Rouleau de rechange pour Rouleau à peindre économique avec monture Avec monture pour rouleau à peindre pour les peintures à dispersion et murales. Le roulement à rouleaux a un diamètre de 6 mm et ne s'adapte donc que sur la monture pour rouleau à peindre du rouleau complet.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux travaux de peinture simples, en particulier aux peintures à dispersion et aux peintures murales

Largeur

250 mm

Longueur de la fibre

18 mm

Diamètre extérieur

51 mm

Diamètre intérieur

41 mm

Compatible avec les agents de peinture

Peinture à dispersion

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bac à peinture Avec surface de drainage

PNTTUB-PLA-350X355X105MM

Bac à peinture résistant aux solvants, solide et empilable
x 5 pcs
Grille dessorage

GRILLE POUR ROULEAU

High-quality paint grid for all common container sizes
x 1 pcs
Grille dessorage, métal Fabriqué à partir de plastique recyclé

PNTBCKTGRID-ECONOMY-270X300MM

Grille de peinture économique pour toutes les tailles de seau à partir de 10 litres
x 5 pcs
Rouleau à peindre économique avec monture Avec monture pour rouleau à peindre pour les peintures à dispersion et murales

SLPINBRKT-ROLL-ECN-MNT6MM-W250MM

Rouleau à peindre Vestan en polyester à prix économique avec monture pour rouleau à peindre pour un travail facile