Rouleau à peindre pour radiateur WB/LM/LA Pour les peintures et vernis à base aqueuse et de solvant
ZEBRA Rouleau à peindre pour radiateur WB/LM/LA
Art. N° 069301510
EAN 4065746294393
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Résultats de peinture haut de gamme
- La surface du rouleau possède de bonnes propriétés d'absorption et d'application de la peinture
Indéformable
- Les fibres du rouleau reprennent facilement leur forme et leur volume initial
Fiches de données de sécurité(X)
Convient à l'application de peintures et vernis à base aqueuse et de solvant, d'apprêts, de couches d'étanchéité et de peintures à dispersion, au latex et à l'huile sur de petites surfaces lisses difficiles d'accès
Largeur | 100 mm |
Longueur de la fibre | 5 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Compatible avec les agents de peinture | Peinture à base aqueuse, Peintures et laque à base de solvant, Vernis |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!