Rouleau de déviation d'angle ABS
ABS courbe galet de roulement
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
- Homologation générale pour la construction (abZ) Z-14.9-786
- Marquage Ü
- Utilisable avec pratiquement n'importe quel support de sécurité ABS
- Montage sur pratiquement tous les toits conventionnels
- Câble en acier inoxydable de 8 mm d'épaisseur (V4A)
- Protection simultanée jusqu'à 4 personnes
Longueur | 100 mm |
Norme EN | 795-B |
Matière | Acier inoxydable |
Diamètre de corde | 6 mm |
Couleur | Gris argent |
Poids | 725 g |