Rouleau en mousse WB Pour peintures à base aqueuse

Rouleau en mousse ZEBRA WB
ROULEAU À VERNIR

Art. N° 0693011401

EAN 4050642694903

Prix affichés aux clients après connexion
Rouleau en mousse WB Pour peintures à base aqueuse

Art. N° 0693011401

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Rouleau en mousse de qualité maximale avec mousse durable pour une grande longévité

Résultats de peinture haut de gamme


  • Texture de surface innovante pour les couches de finition de haute qualité


Application uniforme de la peinture et excellente finition


  • La mousse possède de bonnes propriétés d'absorption et d'application de la peinture


Peinture sans traces dans les angles


  • Les extrémités arrondies du rouleau facilitent une application sans traces
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient à l'application et au lissage de peintures à base aqueuse sur des surfaces planes

Largeur

100 mm

Diamètre extérieur

35 mm

Courbe

Rond des deux côtés

Compatible avec les agents de peinture

Peinture à base aqueuse

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bac à peinture Avec surface de drainage

PNTTUB-PLA-315X165X80MM

Bac à peinture résistant aux solvants, solide et empilable
x 5 pcs
Monture pour rouleau à peindre Avec poignée 2C

SLPINBRKT-ROLL-2K-D6MM-(W100-150MM)

Monture pour rouleau à peindre de qualité maximale en acier zingué
x 1 pcs
Monture pour rouleau à peindre

SLPINBRKT-ROLL-D6MM-W(100-150MM)-L390MM

Monture pour rouleau à peindre de haute qualité en acier zingué
x 1 pcs
Monture pour rouleau à peindre

SLPINBRKT-ROLL-D6MM-W(100-150MM)-L270MM

Monture pour rouleau à peindre de haute qualité en acier zingué