Rouleau pour façade
Rouleau pour façade
ROULEAU POUR FAÇADE, 20CM
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Fortement doublé (mousse flexible)
- Fibre de 18 mm
- Indéformable
- Les fibres reprennent facilement leur forme et leur volume initial
- Faible peluchage, aucun feutrage
- Excellentes absorption et application de la peinture
- Résistance aux solvants
- Longévité très importante
- Finition homogène haut de gamme
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour peintures à dispersion à fort pouvoir couvrant et assurant un léger remplissage
- Pour surfaces grossières à fortement structurées
- Utilisation en intérieur et extérieur
Largeur | 200 mm |
Longueur de la fibre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 77 mm |
Diamètre intérieur | 41 mm |