Router OF 1250-E
Router OF 1250-E
FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA OF1250E
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc wejściowa | 1250 W |
Min./maks. obroty jałowe | 10,000-24,000 obr/min |
Regulacja skoku frezarki pionowej | 60 mm |
Waga urządzenia | 3,6 kg |
Długość kabla | 4 m |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!