Rozet, A 105
DH-A2-A105-ROS-KH-MATT
Ürün no. 0688151050
EAN 4053479228624
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Delikli | KI oval |
Şunun için uygun: | İç kapılar |
Bağlantı parçası modeli | Tutma sapı/tutma sapı |
Mesafe (tutma sapından kilide) | 72 mm |
Yangın koruma sertifikalı | Hayır |
Kapı kolu şekli | GE (Frankfurt tipi) |
Rulman Teknolojisi | Kapı kolu, oynak, Yay monteli |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2, 1,4301 |
Temel rozet malzemesi | Cam elyaf takviyeli plastik |
Min./maks. kapı kalınlığı için uygun (TS) | 38-42 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
Standartlar | EN 1906, 0 - geçerli değil |
Kullanım kategorisi | Sınıf 3 |
Çevresel Ürün Deklarasyonu | Hayır |
Montaj tipi | Sürekli bağlantı |
Kare boyutu | 8 mm |
Parça derinliği | 56 mm |
Tutma sapı uzunluğu | 135 mm |
Tutma sapı çapı | 20 mm |
Kapı kolu montaj çapı | 15,9 mm |
Rozet dahil tutma sapı yüksekliği/ etiket | 67,5 mm |
Rozet çapı | 54 mm |
Rozet kalınlığı | 9,5 mm |
Kamera çapı | 7,5 mm |
Delik mesafesi | 38 mm |
Classification according DIN EN 1906: 2012 | 3 7 - 10 0 4 0 B |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!