Rozet, Berlin

DH-A2-BERLIN-ROS-CK-MATT-BRUSHED

Ürün no. 0689152102

EAN 4053479244655

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Rozet, Berlin

Ürün no. 0689152102
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
For private living areas, e.g. interior, WC and bathroom doors
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yüzey

Paslanmaz çelik FINISH

Delikli

PC

Mesafe (tutma sapından kilide)

0 mm

Malzeme

Paslanmaz çelik / çelik

Min./maks. kapı kalınlığı için uygun (TS)

32-42 mm

Tutma sapı uzunluğu

126 mm

Tutma sapı çapı

18 mm

Rozet çapı

52 mm

Delik mesafesi

0 mm

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Rozet, A 105

DH-A2-A105-ROS-KH-MATT

Stainless steel fitting for private homes that is easy to install and fulfils higher requirements than EN 1906 class 3 demands