Rozet bağlantı parçası Neo 2 Easy

DH-A2-NEO2-EASY-GE-ROS-L/R-MATT

Ürün no. 0689150109

EAN 4058794485363

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Rozet bağlantı parçası Neo 2 Easy

Ürün no. 0689150109
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
NEW DESIGN for private living areas e.g. interior, WC/bathroom and cellar doors
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Parlaklık seviyesi

Mat

Yüzey

Düz

Delikli

Deliksiz

Şunun için uygun:

İç kapılar

Bağlantı parçası modeli

Tutma sapı/tutma sapı

Kapı kolu şekli

GE, kıvrık

Rulman Teknolojisi

Sürtünmeli yatak üzerine monteli

Malzeme

Paslanmaz çelik A2, 1,4301

DIN yönü

DIN R/L

Standartlar

DIN 12209

Montaj tipi

Kendinden yapışkanlı alan ile

Kare boyutu

8 mm

Tutma sapı uzunluğu

130 mm

Tutma sapı çapı

20 mm

Rozet çapı

58 mm

Rozet kalınlığı

3 mm

Delik mesafesi

0 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler