Rozet bağlantı parçası Neo 3 Easy
DH-A2-NEO3-EASY-GE-ROS-L/R-MATT
Ürün no. 0689150139
EAN 4058794485387
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Parlaklık seviyesi | Mat |
Yüzey | Düz |
Delikli | Deliksiz |
Şunun için uygun: | İç kapılar |
Bağlantı parçası modeli | Tutma sapı/tutma sapı |
Kapı kolu şekli | GE, kıvrık |
Rulman Teknolojisi | Sürtünmeli yatak üzerine monteli |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2, 1,4301 |
DIN yönü | DIN R/L |
Standartlar | DIN 12209 |
Montaj tipi | Kendinden yapışkanlı alan ile |
Kare boyutu | 8 mm |
Rozet çapı | 58 mm |
Rozet kalınlığı | 3 mm |
Delik mesafesi | 0 mm |