Rozpylacz ciśnieniowy
Rozpylacz ciśnieniowy
OPRYSKIWACZ RECZNY-POJ.5L
Register now and access more than 60,000 products
Równomierne rozpylanie, nawet bez ciągłego pompowania
Duża podkładka dociskowa
Łatwe napełnianie
Duży lejek do napełniania
Bezproblemowa, mobilna praca
Pasek do przenoszenia
Duża obudowa
- Zabezpieczona złączka przewodu
- Bezpieczny uchwyt rury opryskiwacza
- Stabilne osadzenie
Precyzyjne stosowanie środka
Specjalna dysza płaska
Uszczelnienia FPM odporne na działanie substancji chemicznych
Specjalnie powlekane tłoczysko i sprężyna ze stali nierdzewnej
Odporność na kwas fosforowy do 85%; odporność na kwas fluorowodorowy do 50%
Używać wyłącznie do roztworów wodnych środków czyszczących Würth
Materiały dodatkowe(X)
Czyszczenie pojazdów i budynków, dozowanie środków dezynfekujących i popularnych pestycydów.
Objętość cieczy | 5 l |
Pojemność zbiornika | 8 l |
Ciśnienie robocze | 3 bar |
Długość węża | 1,3 m |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2583 g |