Rozwijak do kabli KAW 1
Rozwijak do kabli KAW 1
ROZWIJAK ROLKOWY BĘBNÓW KABLOWYCH-KAW1
Register now and access more than 60,000 products
Kółka z łożyskami kulkowymi, regulacja za pomocą łącznika ze sprężyną
Rozstaw rolek:
- Pozycja 1: 150 mm
- Pozycja 2: 300 mm
Proste zwijanie i ustawianie bębna kablowego
dzięki zagiętej rampie
Antypoślizgowa powierzchnia wsporcza
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 530 mm |
Szerokość | 550 mm |
Wysokość | 100 mm |
Obciążalność | 120 kg |
Waga | 9 kg |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Kolor | Czerwony drogowy RAL 3020 |