Ruban adh mtg, double face, VHB 4947

Ruban adh mtg, double face, VHB 4947

Art. N° 0894925001

EAN 4045989479757

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban adh mtg, double face, VHB 4947

Art. N° 0894925001

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 8 pcs
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
Base adhésive

Acrylate

Couleur

Noir

Largeur de la roue

9 mm

Longueur de rouleau

33 m

Largeur

9 mm

Épaisseur

1,1 mm

Température de mise en œuvre min./max

0 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique min./max.

-35 jusqu'à 90 °C

Résistance à l'humidité

Oui

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / de 10°C à 20°C

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cutter ECO

CUTTER-RED-H18MM-L150MM

Couteau universel de chantier