Ruban adhésif d'avertissement, antidérapant, standard
Ruban adhésif d'avertissement, autocollant, antidéparant
Register now and access more than 60,000 products
- Autocollant
- Pour charges moyennes à élevées
- Evite les chutes et les glissades
- Avec papier en silicone
- Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010
- Le ruban résiste au roulage des véhicules industriels, voitures de tourisme, véhicules utilitaires, etc. La rotation sur le ruban doit être évitée.
- Ruban jaune/noir pour les points de danger et les obstacles permanents
- Le primaire au butyle doit être utilisé à l'extérieur. Cela augmente considérablement la capacité d'adhérence du ruban adhésif sur toutes les surfaces.
- La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière.
Fiches de données de sécurité(X)
Marquage d'avertissement antidérapant pour les points de danger à l'intérieur et à l'extérieur tels que les escaliers et les bords de rampe, les zones de travail, les plateformes élévatrices, les fosses d'atelier, les zones humides.
Couleur | Jaune-noir |
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Base adhésive | Acrylate |
Longueur | 6 m |
Largeur | 50 mm |
Épaisseur | 1 mm |
Conditions de durée de stockage après production | Illimité / stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil, 15°C à 25°C |