Ruban adhésif d'emballage ECONASTRO

Ruban adhésif d'emballage, ECONASTRO

Art. N° 09850651

EAN 4053479692067

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban adhésif d'emballage ECONASTRO

Art. N° 09850651
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
Avec support en papier
  • Ruban adhésif haute résistance avec support en papier semi-crêpé fabriqué avec de la pâte à papier, sans chlore et incolore

  • Adhérence élevée à base de gommes et résines naturelles

  • Ecologique : les matières premières proviennent de ressources naturelles renouvelables, le produit peut être recyclée et est biodégradable
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Peut être utilisé pour fermer des cartons

Matériau support

Papier

Base adhésive

Adhésif à base de résine de caoutchouc

Couleur

Beige brun

Largeur

50 mm

Longueur

50 m

Épaisseur

0,12 mm

Allongement à la rupture

10 %

Force adhésive à 25 mm

15 N