Ruban adhésif de marquage au sol pour utilisation intensive
Ruban adhésif de marquage au sol-autocollant, HD
RUBAN MARQUAGE SOL HD 50MMX10M JAUNE
Art. N° 0812449658
EAN 4056807861227
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Autocollant
- Extrêmement durable
- Résistance maximale à la déchirure
- Bonne résistance à l'abrasion
- Avec papier en silicone
- Facile à utiliser
- Conforme aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010
- Il est possible de rouler sur la bande avec des transpalettes et des chariots actionnés manuellement
- Cependant, le ruban ne doit pas être soumis à une charge supplémentaire due à des véhicules lourds, des torsions ou des retournements ou le glissement de lorsque des palettes sont poussées dessus
La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière
Fiches de données de sécurité(X)
Pour une adhérence simple et rapide et le marquage des couloirs, des zones de travail, des zones de sécurité, des aires de stationnement ou des murs et des bords
Couleur | Jaune |
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Base adhésive | Acrylate |
Longueur | 10 m |
Largeur | 50 mm |
Épaisseur | 0,5 mm |
Température d'utilisation min./max. | -20 jusqu'à 55 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 15 jusqu'à 25 °C |
Conditions de durée de stockage après production | Illimité / stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil, 15°C à 25°C |