Ruban adhésif de signalisation
Ruban adhésif d'avertissement de danger
RUBAN DE SIGNALISATION ADH N/J 50MMX33M
Art. N° 081244 660
EAN 4056807860923
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Autocollant
- Bonnes propriétés adhésives
- Résistance à la déchirure élevée
- Bonne résistance à l'abrasion
- Facile à utiliser
- Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010
- Le ruban résiste au passage des véhicules industriels, voitures de tourisme, véhicules utilitaires, etc. La rotation du ruban doit être évitée.
- Ruban jaune/noir pour les points de danger et les obstacles permanents
- Ruban rouge et blanc pour les points de danger et les obstacles temporaires ou mobiles
- La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière
Fiches de données de sécurité(X)
La solution optimale pour une large gamme d'applications, telles que les bords de toutes sortes, les zones de travail, les plateformes élévatrices de véhicules, les marches et la mise en lots.
Couleur | Jaune-noir |
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Base adhésive | Caoutchouc naturel |
Longueur | 33 m |
Largeur | 50 mm |
Épaisseur | 170 µm |
Température d'utilisation min./max. | -20 jusqu'à 120 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Allongement à la rupture | 150 % |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, à l'abri des rayons du soleil et des intempéries |