Ruban adhésif en aluminium
Ruban adhésif, aluminium fumé
RUBAN ADHÉSIF ALUMINIUM-50MM X 100M
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Pas de couche de séparation
- Indéchirables
Fiches de données de sécurité(X)
Pour coller les surfaces coupées des systèmes d'isolation doublés en aluminium
Matériau support | Polypropylène recouvert d'aluminium |
Base adhésive | Acrylate |
Épaisseur | 0,05 mm |
Couleur | Couleur argent |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 100 m |
Résistance thermique min./max. | -20 jusqu'à 70 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 10 jusqu'à 30 °C |
Force adhésive à 25 mm | 6 N |
Allongement à la rupture | 90 % |
Sans silicone | Oui |
Résistance à l'humidité | Non |
Résistance aux UV | Non |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit sec, exempt de poussière, à l'abri de la lumière du soleil et d'autres sources de chaleur, env. 20°C, 50% d'humidité |
Sans plomb (< 0,1 %) | Oui |
Sans étain (< 0,1 %) | Oui |
SVHC selon REACH < 0,1 % | Oui |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Sans solvant (< 1 %) | Oui |
Sans plastifiants aux hydrocarbones (< 0,1 %) | Oui |
Sans agents gonflants halogénés (< 0,1 %) | Oui |
Sans hexabromocyclododécane (< 0,1 %) | Oui |
Sans granulés issus de débris de pneus | Oui |