Ruban adhésif en aluminium pur

Ruban adhésif alu pur, film PE

Art. N° 0874100342
EAN 4049557702308

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour coller les surfaces coupées des systèmes d'isolation recouverts d'aluminium. Pour les travaux d'isolation contre le chaud et le froid. Pour sceller et couvrir les tuyaux, conduits d'air et conduits de climatisation, et pour sceller les conteneurs et tuyaux lors des travaux de soudage à gaz protecteur.
  • Matériau de construction de classe A2, non inflammable (sur surfaces métalliques)

  • Matériau de construction de classe B1, ignifuge (sur produits en fibres minérales doublés en aluminium ignifuges)

  • Il est facile de décoller la couche séparatrice de la surface adhésive

  • Produit pouvant être déchiré à la main

  • Résistant à la chaleur

  • Résistance aux UV
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour coller les surfaces coupées des systèmes d'isolation doublés en aluminium. Pour les travaux d'isolation contre le chaud et le froid. Pour sceller et couvrir les tuyaux, conduits d'air et conduits de climatisation, et pour sceller les conteneurs et tuyaux lors des travaux de soudage à gaz protecteur.

Matériau support

Feuille d'aluminium

Couche barrière

Film PE

Base adhésive

Polyacrylate

Épaisseur

0,065 mm

Couleur

Couleur argent

Largeur

100 mm

Longueur

50 m

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 140 °C

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Classe du matériau de construction

A2/B1

Condition pour la classe du matériau de construction

A2 = sur supports métalliques / B1 = sur produits en fibres minérales à revêtement en aluminium au minimum faiblement inflammables

Force adhésive min. à 25 mm

15 N

Allongement max. à la rupture

5 %

Sans silicone

Non

Résistance à l'humidité

Limité

Résistance aux UV

Oui

Durée de stockage après production

12 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

stockage dans un endroit sec, exempt de poussière, à l'abri de la lumière du soleil et d'autres sources de chaleur, env. 20°C, 50% d'humidité

Sans plomb (< 0,1 %)

Oui

Sans étain (< 0,1 %)

Oui

SVHC selon REACH < 0,1 %

Oui

Sans paraffines chlorées (< 0,1 %)

Oui

Sans solvant (< 1 %)

Oui

Sans plastifiants aux hydrocarbones (< 0,1 %)

Oui

Sans agents gonflants halogénés (< 0,1 %)

Oui

Sans hexabromocyclododécane (< 0,1 %)

Oui

Sans granulés issus de débris de pneus

Oui