Ruban adhésif pour béton, jaune

Ruban adhésif pour béton, jaune
RUBAN-ADHESIF-BETON-JAUNE-48MMX50M

Art. N° 0992400390

EAN 4050641811349

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban adhésif pour béton, jaune

Art. N° 0992400390
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
Qualité professionnelle
  • Particulièrement adapté pour l'extérieur

  • Souple et flexible

  • Adhérence initiale élevée, même sur des supports rugueux et poussiéreux

  • Facile à retirer
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour des opérations d'assemblage, d'emballage, de raccordement et de fixation

  • Protection

  • Recouvre les tuyaux, les conduites et les lignes

  • Colle les films de construction entre eux

  • Idéal pour la maçonnerie, le plâtre et le bois (p. ex. pour les travaux de désamiantage)

Matériau support

Tissu recouvert de PE

Base adhésive

Adhésif à base de caoutchouc naturel

Couleur

Jaune

Longueur

50 m

Largeur

48 mm

Épaisseur du ruban adhésif

0,23 mm

Température de mise en œuvre min./max

10 jusqu'à 95 °C

Résistance thermique min./max.

10 jusqu'à 95 °C

Résistance thermique min./max. /conditions

10 jusqu'à 95 °C / Au bout de 1/2heure

Résistance au pelage dynamique à 25 mm

10,25 N

Résistance aux UV

Limité

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / à 20°C

Résistance à

Eau, Intempéries