Ruban d'étanchéité VKP® PLUS

Ruban d'étanchéité VKP PLUS

Art. N° 087502102

EAN 4053479340814

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban d'étanchéité VKP® PLUS

Art. N° 087502102
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
Ruban d'étanchéité BG1 pré-comprimé étanche de qualité supérieure pour sceller les joints de manière fiable et permanente jusqu'à plus de 600 Pa

Propriétés d'étanchéité testées à plus de 600 Pa, BG1 et BGR conformément à la norme DIN 18542:2020-04


Résistance testée et certifiée à la pluie conformément aux paramètres de test nécessaires.



Produit Würth Sealing System


Les produits individuels de la gamme Würth Sealing System sont adaptés les uns aux autres en termes de compatibilité avec les matériaux.



Excellente compatibilité écologique


Sécurité écologique testée conformément à la méthode de test GEV (classe EC 1 PLUS).



Sans solvant ; EMICODE EC1plus


Sans danger pour les personnes et pour l'environnement



Compensation des grandes différences entre les joints résistante à la pluie


La tolérance élevée du ruban permet une compensation des mouvements des composants et des tolérances de construction courantes plus efficace. Cela réduit le nombre de dimensions utilisées.



Hydrofuge, mais perméable à la vapeur d'eau


Lorsqu'il est comprimé correctement, le ruban assure une étanchéité parfaite à la pluie. Cependant, en raison de sa perméabilité à la vapeur, il assure une excellente protection contre l'humidité.

Homologation

Systèmes d'étanchéité périmétrique conformément au programme de certification IFT QM360 : 2014, n° enreg. 188 7050098



EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Indication

Les temps de récupération ne sont pas soumis à des spécifications définies. Ils sont uniquement basés sur des valeurs empiriques. Ils dépendent du temps de stockage et de la température de stockage et d'utilisation. Plus le temps de stockage est long et plus la température d'utilisation est basse, plus les temps de récupération sont longs.



Dans le cas de rubans à joint d'étanchéité librement exposés aux intempéries, les influences environnementales peuvent provoquer une décoloration et la formation de patine sur la surface du ruban. Ceci ne constitue pas un défaut technique et ne diminue pas les caractéristiques techniques du ruban, à condition que la zone d'application du ruban soit maintenue à la largeur de joint maximale attendue.



La résistance aux UV et aux intempéries peut être garantie uniquement si l'installation est effectuée de sorte à résister à la pluie.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fonction :


Le ruban d'étanchéité VKP Plus autocollant simple face pré-comprimé permet de sceller les joints de manière fiable et permanente. Une fois la compression relâchée, le ruban d'étanchéité développe une résilience qui appuie fermement contre les bords des joints et compense les zones irrégulières du joint. Selon la période d'installation, le côté non adhésif assure un léger ancrage sur le matériau de construction adjacent.



Dans le secteur de la construction :


Joints de dilatation, joints entre les composants préfabriqués, raccords de fenêtres et de portes, cloisons.



Industrie générale :


Construction de conteneurs, construction de systèmes de climatisation, construction de machines et d'appareils, etc.

Mode d'emploi
  • Nettoyer le joint/la surface pour éliminer toute trace d'huile, de graisse ou de corps étrangers

  • Retirer le papier de masquage du ruban d'étanchéité

  • Fixer le ruban d'étanchéité sur la surface, ou le poser directement du rouleau dans le joint et appuyer légèrement dessus

  • Couper environ 2 cm aux deux extrémités du ruban

  • Poser le ruban de sorte à éviter tout recouvrement. Ne pas le placer sur les coins

  • Prévoir environ 2 cm/m de longueur supplémentaire lors de la découpe du ruban aux bonnes dimensions

  • La fonction d'étanchéité n'est pas assurée sous l'effet de l'eau stagnante

  • Respecter la largeur de joint prescrite. Dans le cas contraire, la résistance à la pluie et aux UV n'est plus garantie.

Couleur

Gris

Base chimique

Mousse polyuréthane fine à alvéoles ouvertes

Largeur

10 mm

Largeur de joint min./max. pour étanchéité à la pluie battante

2-3 mm

Longueur de rouleau

12,5 m

Résistance à la pluie battante min. (selon conditions)

600 Pa / conforme à la norme DIN 18542-BG1

Classe du matériau de construction / conditions

B1 / conforme à la norme DIN 4102

Valeur µ max. du facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau

100

Résistance aux UV

Oui, en cas d'installation étanche à la pluie battante

Résistance thermique min./max.

-30 jusqu'à 90 °C

Durée de stockage après production

24 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

de 5°C à 25°C

Longévité

Faiblement polluant

Temps nécessaire pour la dilatation du joint*
0 °C Jusqu'à 10 jours
10 °C 48 heures
20 °C 3 heures
30 °C 10 minutes