Ruban d'étanchéité pour clous PE
Ruban d'étanchéité pour clous PE
Art. N° 0875850003
EAN 4045989376506
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Peut être extrait directement du rouleau sans séparer les bandes.
Le déroulement direct permet de gagner du temps et d'éviter tout gaspillage inutile.
Hautement adhésif.
Excellente adhérence sur les membranes de sous-toiture et le bois pour une installation simplifiée.
Autres avantages :
- Résistance élevée au vieillissement
- Insensible à l'humidité
Fiches de données de sécurité(X)
Extérieur :
Lors de la fixation des lattes de fixation sur les chevrons, les clous ou les vis pénètrent la membrane de sous-toiture ou le film de protection de toit. Ces points peuvent entraîner des infiltrations d'eau et des dommages à la construction en cas de pluie. Le ruban d'étanchéité pour clous PE fournit une étanchéité fiable et protège ainsi contre d'éventuels dommages.
Remarque :
Toutes les membranes de toiture dont l'inclinaison est supérieure à 35° nécessitent l'installation de joints pour clous, conformément à la norme ÖNORM B4119. La largeur des joints pour clous doit correspondre à celle des contre-lattes, tout en respectant cependant la longueur minimale de 50 mm
Intérieur :
Pour sceller les points de clouage et d'agrafage sur les pare-vapeur et les freins-vapeur.
Extérieur :
Coller le ruban d'étanchéité pour clous PE à l'extérieur de la membrane de sous-toiture, parallèlement au chevron. Fixer ensuite la contre-latte et comprimer le ruban d'étanchéité pour clous. Lorsque le ruban d'étanchéité pour clous est collé sur le dessous de la contre-latte, les irrégularités doivent être égalisées en appuyant dessus.
Intérieur :
Appliquer le ruban d'étanchéité pour clous PE sur les chevrons ou sur le frein-vapeur/pare-vapeur.
La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière.
Matière | Polyéthylène - PE |
Base adhésive | Caoutchouc synthétique |
Couleur | Blanc |
Epaisseur totale | 3 mm |
Longueur | 20 m |
Largeur | 70 mm |
Température de mise en œuvre min. | 0 °C |
Température de mise en œuvre max. | 40 °C |
Résistance thermique min. | -30 °C |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Sans solvant | Oui |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 10°C à 20°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!