Ruban de doublement Ruban d'étanchéité, étanche à la pression

Ruban de doublement

Art. N° 0681018062

EAN 4045989805334

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban de doublement Ruban d'étanchéité, étanche à la pression

Art. N° 0681018062
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
Ce ruban d'étanchéité étanche à la pression et constitué d'une surface adhésive sur un côté est parfaitement adapté au doublement.

Application simple et rapide.


La surface autocollante sur un côté garantit une fixation temporaire efficace lors du montage.



Aucune influence sur le matériau en cas de contraintes de pression élevées.


Le ruban d'étanchéité étanche à la pression ne se déforme pas, même en cas de contraintes de pression élevées.



Très bonne propriété de matériau.


Large éventail d'applications grâce au niveau élevé d'allongement à la rupture et de résistance à la traction.

Indication

Le papier adhésif du ruban d'étanchéité n'est pas adapté pour les systèmes de fixation permanents et nécessite une fixation supplémentaire. Le ruban d'étanchéité étanche à la pression n'est pas résistant à l'huile, aux acides ou aux alcalis. L'exposition aux intempéries doit être limitée à la durée du montage.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le ruban d'étanchéité étanche à la pression offre une large gamme d'applications dans les constructions en métal, en bois et en béton.

Matière

Caoutchouc naturel

Base adhésive

Acrylate

Couleur

Noir

Epaisseur totale

5 mm

Longueur de rouleau

10 m

Largeur

50 mm