Ruban de joint pour vitrage Ruban flexible actif

Rub ét fen Flexband act treill plâtr
COMPRIBANDE-GRIS-B70MMX50M

Art. N° 0875063070

EAN 4050642734142

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban de joint pour vitrage Ruban flexible actif

Art. N° 0875063070

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Avec treillis de plâtrage. Ruban d'étanchéité pour fenêtre avec membrane spéciale à séchage actif pour sceller les joints à l'intérieur et à l'extérieur. Pour le plâtrage sans avoir besoin de colle supplémentaire.

Valeur Sd variable de la membrane assurant un très bon séchage du joint ; scientifiquement prouvé par l'Institut allemand Fraunhofer


  • Réduit les risques de dommages causés par la présence d'humidité et de moisissures dans la structure

  • Accroît l'efficacité du matériau isolant


Très vaste gamme d'applications


  • Le ruban peut être utilisé pour assurer l'étanchéité à l'intérieur et à l'extérieur

  • Moins de pièces, pour un stockage simplifié


Convient aux installations à qualité contrôlée conformément aux exigences RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Association de qualité pour les fenêtres et les portes)


Grâce à la valeur Sd variable, le joint respecte le principe "plus étanche à l'intérieur qu'à l'extérieur".



Pose de l'enduit facile sur la partie rugueuse recouverte de matériau non tissé



Pas d'autre colle nécessaire


Le ruban est sécurisé en plâtrant le treillis de plâtrage.

Indication

Garder une longueur supplémentaire de 2 à 5 cm dans l'angle, en fonction de la largeur du joint. Une boucle de mouvement doit être intégrée. Le collage périmétrique des éléments au niveau du sol avec le ruban d'étanchéité EPDM pour usage extérieur doit être effectué avec de la colle pour ruban d'étanchéité EPDM (réf. PR01_0893700150).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Joints pour vitrage, joints périmétriques et vérandas.

Mode d'emploi

Nettoyer les surfaces pour éliminer le plus gros des salissures.



Installation sur fenêtre :


Coller le ruban flexible avec l'autocollant au dos du cadre de fenêtre et appuyer fermement à l'aide d'un rouleau de pression. Avec le collage sur des côtés alternatifs, le pli est ouvert sur les versions SK et B/SK. Poser la fenêtre et la remplir de mousse PURLOGIC.



Installation sur maçonnerie :


Appliquer le premier cube de plâtrage, insérer le treillis de plâtrage dans le plâtre mou, puis appliquer le joint de plâtrage.

Couleur

Anthracite (matériau du support)

Matière de la membrane

Copolymère de polyéthylène

Largeur

60 mm

Longueur de rouleau

50 m

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 50 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 80 °C

Classe du matériau de construction / conditions

B2 / conforme à la norme DIN 4102

Résistance aux UV

3mois, avec exposition aux intempéries extérieures

Largeur de joint

25 mm

Largeur du textile

70 mm

Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions

14 m / à 10% d'humidité

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / à 20°C

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Couteau de matériaux isolants avec lame lisse

COUTEAU FLEXIBLE, 31CM, LISSE

Idéal pour couper divers matériaux isolants.