Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305

Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305

Art. N° 0875594070

EAN 4061975344847

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305

Art. N° 0875594070

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 8 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Ruban de joint pour vitrage adhésif très résistant avec membrane à séchage actif pour étanchéifier les joints intérieurs et extérieurs

Pouvoir adhésif très élevé grâce à une colle spéciale à base d'acrylate



La zone libre sans colle garantit un meilleur comportement de diffusion et compense les mouvements des composants



Valeur Sd variable de la membrane assurant un très bon séchage du joint


  • Réduit les risques de dommages causés par la présence d'humidité et de moisissures dans la structure

  • Accroît les performances du matériau d'isolation thermique


Très vaste gamme d'applications


  • Le ruban peut être utilisé pour assurer l'étanchéité à l'intérieur et en extérieur

  • Grâce aux papier adhésif double face, le ruban peut être appliqué sur la même face ou sur des faces alternées


  • Très pratique à appliquer grâce au tissu flexible de haute qualité

  • Convient aux installations à qualité contrôlée conformément aux exigences RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Association de qualité pour les fenêtres et les portes)

  • Peut être enduit facilement
Indication

Sur les surfaces minérales et hautement absorbantes, utiliser un primaire en spray ou un primaire butyle/bitume.



Le ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305 peut être associé aux articles suivants :


  • Intérieur : ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305/extérieur : VKP®Plus

  • Intérieur : silicone neutre parfait/extérieur : ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305

  • Intérieur : ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305/extérieur : ruban de joint pour vitrage universel Euraseal U-305


Façonner le joint extérieur de la connexion inférieure en forme de plateau. (inclinaison vers l'extérieur).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'étanchéification des joints de porte et de fenêtre dans les bâtiments neufs et les chantiers de rénovation. Convient aux revêtements de maçonnerie lisses

Couleur

Blanc

Matériau support

Toile PET

Largeur

70 mm

Épaisseur

0,4 mm

Longueur de rouleau

40 m

Température de mise en œuvre min./max

-5 jusqu'à 30 °C

Résistance thermique min./max.

-30 jusqu'à 100 °C

Résistance à la pluie battante min. (selon conditions)

1200 Pa / conforme à la norme DIN EN 1027

Classe du matériau de construction / conditions

E / conforme à la norme DIN EN 13501-1

Résistance aux UV

12mois

Exposition extérieure max.

3 Mois

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / de 15°C à 20°C

Longévité

Faiblement polluant

Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau
Humidité 0 à 17 % : > 5,5 m
Humidité 17–50 % : > 2,6 m
Humidité > 90 % < 1 m
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Primaire en spray

PRIMAIRE EURASOL 500 ML

Agent d'adhérence en spray pour appliquer les rubans butyle et bitume sur les surfaces poreuses et absorbantes.
Rouleau pour raccords de papier peint Cylindrique

WLPAPPRESROLL-PUR-CYL-W4.5CM-D3.5CM

Pour presser et lisser les raccords de papier-peint, le ruban ou la mousse d'étanchéité