Ruban de masquage crêpé Narmask

Ruban de masquage en crêpe Narmask

Art. N° 099200030

EAN 4053479195452

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban de masquage crêpé Narmask

Art. N° 099200030
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
Le ruban en crêpe original Nar pour le masquage de travaux très exigeants.

Très bonne résistance à la chaleur


  • Jusqu'à 80 °C pendant 30 minutes


Support papier légèrement crêpé pour masquer divers supports


  • Idéal pour les peintres, les plâtriers, les ébarbeurs et les applications industrielles.

  • Convient également aux travaux de peinture.


Colle en caoutchouc naturel spécial avec une excellente force d'adhérence


  • Peut être retiré sans laisser de résidus.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Base adhésive

Caoutchouc naturel

Matériau support de l'adhésif

Papier

Couleur

Jaune

Largeur

30 mm

Longueur

50 m

Épaisseur

130 µm

Température de mise en œuvre min./max

20 jusqu'à 30 °C

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / de 15°C à 25°C