Ruban de montage en tissu, intérieur et extérieur

Ruban adhésif de montage, intérieur et extérieur
GAINE-MONTAGE-TISSU-NOIR-2700N-LARG/15MM

Art. N° 0972325
EAN 4045727630549

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Antirouille, sans arêtes vives

Facile à couper à l'aide de ciseaux ou d'un cutter

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les installations solaires, etc.

Largeur

15 mm

Épaisseur du matériau

1,05 mm

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 170 °C

Force de charge max.

2700 N

Matière

PES - Polyester

Résistance aux UV

Oui

Couleur

Noir

Longueur de rouleau

25 m