Ruban de protection double face Duoband
Ruban de protection double face Duoband
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Bonne résistance aux UV jusqu'à 6 semaines
Un côté adhésif entièrement revêtu, un côté à bord sans colle
- Le papier de support solide facilite le travail manuel
- Le bord sans colle garantit un retrait facile du film de protection revêtu de silicone et évite de retrouver des résidus de colle dans le vernis ou dans la peinture
- Distribution contrôlée
- Bon pouvoir adhésif
- Résistant à l'eau
- Ne jamais exposer le côté adhésif à la lumière directe du soleil
- Non adapté à un séchage au four
- Compatibilité limitée sur les surfaces poreuses, poncées et rugueuses susceptibles d'absorber la colle sur le ruban ou de l'attaquer physiquement, comme les métaux poncés. Des essais préliminaires sont impératifs en cas d'utilisation de revêtements acryliques à base aqueuse, de peintures nitrocellulosiques présentant un taux de diluant élevé, d'autres substances chimiques agressives et de métaux non ferreux, comme le cuivre et l'aluminium, et de revêtements type eloxal et poudre. Autrement, il risque d'y avoir des résidus
- Non compatible avec toute surface présentant une stabilité interne insuffisante, comme du vernis mal collé ou du bois vieilli
Fiches de données de sécurité(X)
Travaux de masquage pour travaux de peinture, de nettoyage et de vernissage à l'intérieur et en extérieur.
Le ruban permet de fixer rapidement et facilement les films de protection et d'obtenir des bords nets lors des travaux de peinture et de vernissage. Le bord sans colle garantit un retrait facile du film de protection revêtu de silicone et évite de retrouver des résidus de colle dans le vernis ou dans la peinture.
Convient pour les métaux lisses et les surfaces planes et polies comme la plupart des plastiques, bois vernis, peintures et vernis.
Les surfaces doivent être sèches, porteuses, résistantes à l'abrasion et exemptes de graisse et de poussière. Coller le côté adhésif sur la surface à protéger. Un film de protection est fixé sur la zone adhésive verte. La zone adhésive verte ne peut pas être retirée sans laisser de traces. Par conséquent, coller uniquement le côté blanc sur les surfaces à protéger.
Matériau support | PVC |
Base adhésive | Acrylate |
Couleur | Blanc, Vert |
Largeur | 35 mm |
Longueur | 25 m |
Épaisseur | 0,15 mm |
Allongement à la rupture | 220 % |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -10 jusqu'à 70 °C |
Résistance aux UV | Oui |
Période d'application max. | 6 Semaines |
Résistance à | Eau, Intempéries |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / stockage dans un endroit sec à l'abri de la poussière, 20°C et 50% d'humidité relative |