Ruban en acier inoxydable
Ruban autocollant en acier inoxydable
Art. N° 0672101003
EAN 4049557024431
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Motif de ponçage uniforme des deux côtés
- Permet une pose rapide, simple et précise
- Simple à couper à la bonne dimension avec des ciseaux ménagers ordinaires
- Solution simple et économique
- Réutilisable
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le meulage en biseau des cordons de soudure et la finition satinée des profils en acier inoxydable.
Largeur | 100 mm |
Longueur | 3 m |
Épaisseur | 0,15 mm |
Matière | Acier inoxydable A4, 1.4404 |