Ruban étanchéité, Flexband, Plus extérieur SK/VSK

Ruban étanchéité, Flexband, Plus extérieur SK/VSK

Art. N° 0875258070

EAN 4058794200843

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban étanchéité, Flexband, Plus extérieur SK/VSK

Art. N° 0875258070
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
Fully adhesive window sealing tape with extremely high adhesive power and integrated finger-lift catch for quick and easy sealing of outdoor joints.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Noir

Matériau support

Film PE

Base adhésive

Acrylate

Largeur

70 mm

Épaisseur

1 mm

Longueur de rouleau

25 m

Design

Surface autocollante/surface entièrement autocollante

Température de mise en œuvre min./max

-10 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique min./max.

-30 jusqu'à 80 °C

Résistance à la pluie battante min. (selon conditions)

600 Pa / conforme à la norme DIN EN 1027

Classe du matériau de construction / conditions

E / conforme à la norme DIN EN 13501

Résistance aux UV

12mois, avec exposition aux intempéries extérieures

Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions

1,2 m / conforme à la norme EN ISO 12572

Conditions de durée de stockage après production

24 Mois / stockage dans un endroit sec, 5°C à 25°C

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rouleau pour raccords de papier peint Cylindrique

WLPAPPRESROLL-PUR-CYL-W4.5CM-D3.5CM

Pour presser et lisser les raccords de papier-peint, le ruban ou la mousse d'étanchéité
x 1 pcs
Rouleau de pression Silicone EUROFAST

EUROFAST-ANDRUECKROLLE-SILIKON-40MM

Rouleau de pression standard pour le pressage de lignes de soudure/tôles de couverture se chevauchant
x 1 pcs
Primaire en spray

PRIMAIRE EURASOL 500 ML

Agent d'adhérence en spray pour appliquer les rubans butyle et bitume sur les surfaces poreuses et absorbantes.