Ruban étanchéité, Flexband, Plus intérieur SK/VSK
Ruban étanchéité, Flexband, Plus intérieur SK/VSK
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Blanc |
Matériau support | Film PE |
Base adhésive | Acrylate |
Largeur | 70 mm |
Épaisseur | 1 mm |
Longueur de rouleau | 25 m |
Design | Surface autocollante/surface entièrement autocollante |
Température de mise en œuvre min./max | -10 jusqu'à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -30 jusqu'à 80 °C |
Classe du matériau de construction / conditions | E / conforme à la norme DIN EN 13501 |
Résistance aux UV | 3mois, avec exposition aux intempéries extérieures |
Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions | 38 m / conforme à la norme EN ISO 12572 |
Conditions de durée de stockage après production | 24 Mois / stockage dans un endroit sec, 5°C à 25°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!