Ruban étanchéité butyle RAL 9002

Ruban étanchéité butyle RAL 9002

Art. N° 0875622100

EAN 4050641255754

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban étanchéité butyle RAL 9002

Art. N° 0875622100

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 3 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Butyl rubber assembly and sealing tape with permanently anchored aluminium/LDPE/lead lamination.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Base adhésive

Caoutchouc butyle

Matériau support

Film PE

Couleur

Blanc gris RAL 9002

Longueur

20 m

Largeur

100 mm

Epaisseur totale

0,9 mm

Épaisseur du composé butyl

0,8 mm

Epaisseur du support

0,1 mm

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 30 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 80 °C

Résistance à

Exposition aux produits chimiques couramment utilisés dans le bâtiment

Résistance aux UV

Oui

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / de 10°C à 20°C

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Primaire en spray

PRIMAIRE EURASOL 500 ML

Agent d'adhérence en spray pour appliquer les rubans butyle et bitume sur les surfaces poreuses et absorbantes.