Ruban ferm crochet et boucle autocoll, Dual Lock
Ruban ferm crochet et boucle autocoll, Dual Lock
Art. N° 9501002981
EAN 4062856278558
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Base adhésive | Acrylate |
Matière | Matériau polypropylène |
Couleur | Transparent |
Longueur | 200 m |
Largeur | 6 mm |
Épaisseur | 1,7 mm |
Epaisseur min./max. de fermeture | 1,45-1,95 mm |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / à 20°C et 50% d'humidité |