Ruban pour gaines de ventilation

Ruban étanchéité pr ventil au butyle

Art. N° 0874100402

EAN 4050641629272

Prix affichés aux clients après connexion
Ruban pour gaines de ventilation

Art. N° 0874100402
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
Ruban recouvert d'aluminium avec une fine couche de butyle.

Feuille d'aluminium souple.


S'adapte au support.



La feuille supporte des contraintes mécaniques et résiste aux déchirures.


Les têtes de vis peuvent être couvertes sans difficulté.



La colle est inodore et ne contient pas de solvants, de chlorohydrocarbures ou d'hydrocarbures aromatiques.


Pas d'odeur désagréable lors de l'application ou lors des utilisations ultérieures des installations.



Application extérieure possible.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour scellement étanche permanent des joints bout à bout et des joints à manchon des conduits de ventilation, tuyaux à soudure spiralée pliés et tuyaux flexibles dans les circuits pneumatiques, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Mode d'emploi

La surface doit être sèche et exempte d'agents anti-adhésifs comme la graisse, l'huile, les tensioactifs, les saletés et la poussière.

Base chimique

Caoutchouc butyle

Matériau support

Feuille d'aluminium

Couleur

Argent métallique

Longueur

15 m

Largeur

50 mm

Epaisseur totale

0,4 mm

Épaisseur du composé butyl

0,3 mm

Epaisseur du support

0,1 mm

Température de mise en œuvre min./max

5 jusqu'à 40 °C

Résistance thermique min./max.

-30 jusqu'à 80 °C

Résistance aux UV

Oui

Conditions de durée de stockage après production

12 Mois / stockage dans un endroit sec à l'abri des rayons directs du soleil, dans l'emballage d'origine fermé, 5°C à 25°C