Rundstecker isoliert, easy entry
Rundstecker isoliert, easy entry
RDSTE-ROT-946
Art.-Nr. 05587557
EAN 4045989169528
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Werkstoff: Messing
- Auflage galvanisch verzinnt
- Nennspannung max. 300 V
- "Easy Entry" -Einführung
- Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter
- RoHS-Konform
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-1,5 mm² |
Farbe | Rot |
Durchmesser | 4 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -15 bis 75 °C |
Isoliermaterial | PVC |