Rundsteckhülse vollisoliert, easy entry
Rundsteckhülse vollisoliert, easy entry
RDSTEHUE-BLAU-949
Art.-Nr. 05587560
EAN 4045989169559
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Werkstoff: Messing
- Auflage galvanisch verzinnt
- Nennspannung max. 300 V
- "Easy Entry" -Einführung
- Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter
- RoHS-Konform
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Farbe | Blau |
Durchmesser | 5 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -15 bis 75 °C |
Isoliermaterial | PVC |