Rundsteckhülse vollisoliert, easy entry

Rundsteckhülse vollisoliert, easy entry
RDSTEHUE-ROT-947

Art.-Nr. 05587558

EAN 4045989169535

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rundsteckhülse vollisoliert, easy entry

Art.-Nr. 05587558

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

  • Werkstoff: Messing

  • Auflage galvanisch verzinnt

  • Nennspannung max. 300 V

  • "Easy Entry" -Einführung

  • Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter

  • RoHS-Konform
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt min./max.

0,5-1,5 mm²

Farbe

Rot

Durchmesser

4 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-15 bis 75 °C

Isoliermaterial

PVC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen