Ruota ad incasso mini
Ruota svasata Mini
ROUTA INCASSO INVIS.MINI 1 HARD 50KG
Cod. art. 0683567005
EAN 4049557482675
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Le ruote piroettanti morbide sono idonee per pavimenti duri; proteggono il pavimento dai graffi. Verificare la resistenza del pavimento alle ammaccature prima dell'uso (specialmente con parquet e pavimenti simili).
Caratteristiche tecniche(X)
Superficie di scorrimento dura per pavimenti morbidi, superficie di scorrimento morbida per pavimenti in pietra, legno, piastrelle e altre superfici rigide.
![]() | |
Materiale | Materiale plastico |
Capacità di carico | 50 kg |
Larghezza rotolo (L) | 13 mm |
Diametro rullo (D) | 15 mm |
Altezza (H) | 19 mm |
Larghezza (E) | 32 mm |
Esecuzione | Duro |
Profondità foratura (B) | 17 mm |
Diametro foratura | 25 mm |
Altezza struttura (h) | 2 mm |