Ruota ad incasso mini

Ruota svasata Mini
ROUTA INCASSO INVIS.MINI 4 SOFT 50KG

Cod. art. 0683567008

EAN 4049557482705

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ruota ad incasso mini

Cod. art. 0683567008

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 4 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Indicazione

Le ruote piroettanti morbide sono idonee per pavimenti duri; proteggono il pavimento dai graffi. Verificare la resistenza del pavimento alle ammaccature prima dell'uso (specialmente con parquet e pavimenti simili).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Superficie di scorrimento dura per pavimenti morbidi, superficie di scorrimento morbida per pavimenti in pietra, legno, piastrelle e altre superfici rigide.

Materiale

Materiale plastico

Capacità di carico

50 kg

Larghezza rotolo (L)

13 mm

Diametro rullo (D)

15 mm

Altezza (H)

22 mm

Larghezza (E)

32 mm

Esecuzione

Morbido

Profondità foratura (B)

17 mm

Diametro foratura

25 mm

Altezza struttura (h)

5 mm