Ruota doppia per mobili, piroettante con superficie di scorrimento dura

Ruota dura doppia girevole per mobili, dura
RUOTE PER MOBILI DURA-D40MM-30KG

Cod. art. 0683567055

EAN 4049557069104

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ruota doppia per mobili, piroettante con superficie di scorrimento dura

Cod. art. 0683567055

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 4 pz.
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
Per superfici morbide

Materiale

Acciaio / plastica

Superficie

Grezzo

Colore

Nero

Capacità di carico

30 kg

Larghezza rotolo (L)

40 mm

Diametro rullo (D)

40 mm

Altezza (H)

48 mm

Larghezza (E)

42 mm

Esecuzione

Senza freni

Tipo di adattatore

K

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Piastra da avvitare per ruota per mobili

PIASTRA PER RUOTA MOBILE 42X42

Per ruote per mobili con supporto tipo K
x 4 pz.
Perno filettato per ruote per mobili

PERNO FILETTATO PER RUOTA-M8X15MM

x 4 pz.
Perno filettato per ruote per mobili

PERNO FILETTATO PER RUOTA-M10X15MM

x 4 pz.