Ruota doppia per mobili, piroettante con superficie di scorrimento morbida

Ruota doppia girevole per mobili, morbida
RUOTE-MOBILI-SOFT-D40MM-30KG

Cod. art. 0683567058

EAN 4049557069135

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ruota doppia per mobili, piroettante con superficie di scorrimento morbida

Cod. art. 0683567058

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 4 pz.
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
Per pavimenti in pietra, legno, piastrelle e altri superfici non morbide

Materiale

Acciaio / plastica

Superficie

Grezzo

Colore

Nero

Capacità di carico

30 kg

Larghezza rotolo (L)

40 mm

Diametro rullo (D)

40 mm

Altezza (H)

48 mm

Larghezza (E)

42 mm

Esecuzione

Senza freni

Tipo di adattatore

K

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Piastra da avvitare per ruota per mobili

PIASTRA PER RUOTA MOBILE 42X42

Per ruote per mobili con supporto tipo K
x 4 pz.
Perno filettato per ruote per mobili

PERNO FILETTATO PER RUOTA-M8X15MM

x 4 pz.
Perno filettato per ruote per mobili

PERNO FILETTATO PER RUOTA-M10X15MM

x 4 pz.