Ruota per mobili gemellata girevole

Ruota doppia design girevole per mobili
ROUTA INCASSO INVIS.D2X27 SOFT 50KG

Cod. art. 0683567023

EAN 4049557482729

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ruota per mobili gemellata girevole

Cod. art. 0683567023

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 4 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

  • Diametro della ruota: 2 x 27 mm

  • Superficie di scorrimento dura per pavimenti morbidi

  • Superficie di scorrimento morbida per pavimenti in pietra, legno, piastrelle e altre superfici rigide

  • La ruota viene bloccata sotto i carichi pesanti per prevenire movimenti accidentali
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Materiale plastico

Superficie

Grezzo

Colore

Nero

Capacità di carico

50 kg

Larghezza rotolo (L)

27 mm

Diametro rullo (D)

27 mm

Altezza (H)

32 mm

Larghezza (E)

65 mm

Tipo di adattatore

W

Versione battistrada

Weich

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Piastra da avvitare per ruote per mobili con supporto tipo W

PERNO-C/PIASTRA-28X28MM

x 4 pz.
Piastra da avvitare per ruote per mobili con supporto tipo W

PERNO C/PIASTRA DIAM.8 40X40 MM

x 4 pz.
Perno filettato per ruote per mobili con supporto tipo W

PERNO FILETTATO CHIAVE 13 M8X14

x 4 pz.
Perno filettato per ruote per mobili con supporto tipo W

PERNO FILETTATO CHIAVE 13 M10X14

x 4 pz.
Perno con tassello a pressione per ruote per mobili con supporto tipo W

PERNO-RUOTE-MOBILI-C/BOCCOLA-D13

x 4 pz.
Perno a scatto per ruote per mobili con supporto tipo W

PERNO-DOPPIO-D8X57

x 4 pz.