SC ST4.0 Ultra 63 HRC 6HX straight grooved TiCN
SC ST4.0 Ultra 63 HRC 6HX straight grooved TiCN
Cod. art. 5443710805
EAN 4062856188758
Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Codice prodotto | 4655 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Materiale da lavorare | Materiale duro e robusto |
Tipo foro | Foro cieco/passante ≤ 1,5xD |
Tipo filettatura x diametro nominale | M6 |
Passo | 1 mm |
Lunghezza (l1) | 62 mm |
Lunghezza filettatura (l2) | 19 mm |
Diametro codolo (d2) | 6 mm |
Misura quadrato (a) | 4,9 mm |
Diametro foro maschiato | 5,1 mm |
Numero denti | 5 PZ |
Materiale di taglio | SC |
Superficie | TiCN |
Forma | C |
Forma gambo | Cilindrico con attacco quadro |
Tolleranza maschi | ISO 2X (6HX) |
Tolleranza diametro gambo | h9 |
Mandata refrigerante | Esterno |
Materiale del sottogruppo | Hardox, Acciai > 45 HRC |